FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード69107598 品番4-1734742-0
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

TE Connectivity ( TE )の FPC インターコネクトは、中心線の間隔が狭いため、より大きな電線対基板相互接続が実用的でない場合に最適です。小型化への市場のトレンドとして、FPC コネクタは、より小さなセンターライン、より低いプロファイル、より軽量なインターコネクトソリューションを必要とする、拡大する市場の課題に対応するために開発されました。TE の FPC 相互接続は、アクチュエータを使用してケーブルの終端を固定し、現場で終端処理することができます(工具は不要)。中心線間隔 0.25 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、1.0 mm、1.25 mm のモデルがあり、TE の FPC インターコネクトは幅広い用途に適しています。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7846 アズワン品番65-7759-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする