from Molex D-subコネクタ 15極 / 1731140312

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69107634 品番FMK2G-15P-5847
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

FCT- D-Sub金属製コネクタキット
FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。
特長と利点:
ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質

仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7404 アズワン品番65-7674-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする