※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC4 - ベース配管形/プラグイン:単体ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 接続口径(03) 3/8 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 注文コード69107746 品番VQC4301R-51-03T
参考基準価格(税別)¥20,020 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・切換方式など66種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(5) DC24 接続口径(03) 3/8 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(R) 標準(0.95W)+外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形) 仕様コイル電圧:(5) DC24V、配管仕様:(-) 横配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする