※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC5_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 仕様コイル電圧:(5) DC24V、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 注文コード69108665 品番VQC5501-5E1
参考基準価格(税別)¥16,890 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル定格電圧・切換方式・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) 仕様コイル電圧:(5) DC24V、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする