※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VQD1_SU - バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
仕様
バルブオプション:(U) 大流量用、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード
69108814
品番
VQD1121U-6MO-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(U) 大流量用、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品
切換方式
(1) シングルタイプ
定格電圧(V)
(6) DC12
ボディ形式
(2) 直接配管形