※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQD1_SU - バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 仕様バルブオプション:(NU) 大流量用(-COM)、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし 注文コード69108866 品番VQD1251NU-5MO-M5
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様バルブオプション:(NU) 大流量用(-COM)、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし 切換方式(2) ラッチングタイプ 定格電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) ベース配管形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする