YF-9000 センサー機能付光る作業台 光るん台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69109148 品番(190429)
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

釣座を遠くから確認可能。手をかざせば自動点灯。
点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。
離れても釣座がわかるマーカー機能。
水洗いもできて、お手入れ簡単。
水洗可能型。

質量(g)約235(電池含) 光源白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー) 使用電池単4形×3個 タイマー【無検知時消灯タイマー】約20秒 検知距離(mm)【自動点灯】150 連続点灯時間(時間)【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする