Hapyson
Hapysonの 釣具
Hapysonの ギア
YF-9001 センサー機能付クリップライト 光るんクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69109157
品番
(190610)
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クーラーボックスやバッカンに取り付け可能なクリップタイプ
点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。
離れても釣座がわかるマーカー機能。
水洗いもできて、お手入れ簡単。
寸法(mm)
【クリップ垂直時】40×44×210
質量(g)
約130(電池含)
光源
白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー)
使用電池
単4形×3個
取付可能厚(mm)
2〜7
タイマー
【無検知時消灯タイマー】約20秒
検知距離(mm)
【自動点灯】150
連続点灯時間(時間)
【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40