仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:-
オプション(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
ファンクション(-) 標準
管接続口径(M5) M5ねじ
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)