仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション(F) ブラケット付
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
ファンクション(-) 標準
コイル定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(M5) M5ねじ
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付