ロッドケースFF(M)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #レッド 注文コード69109568 品番128R(643873)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

ロッドが出し入れしやすく、全周面に衝撃に強い肉厚ハードボードを内蔵したロッドケース!
開口部が大きく開くことで収納物の出し入れがしやすく、釣行前のタックルセッティングや釣行後の片付けがスムーズになる、大開口メインファスナーを搭載したロッドケース。
全周面に肉厚ハードボードを使用し、さらにメインファスナー裏に補強ボードを内蔵することでつぶれに強くなり、収納したロッドを安心して持ち運ぶことができる。
・ロッドを出し入れしやすい大開口メインファスナー搭載
・全サイズ段差収納ポケット付き
・しっかりと収納量を確保したサイドポケット付き、85cmヒシャク収納可能
・本体部がつぶれにくくなる、ファスナー部の補強強化ボード内蔵
・表面には水や汚れのお手入れがしやすいPVC生地採用
・暗やみ時に所在がわかりやすいリフレクター付き
・肩掛けで持ち運べるショルダーベルト付き
・取り回ししやすいハンドル付き
・ロッドを束ねるロッドベルト付き
・インターラインワイヤーポケット付き
・玉枠ケース等を取り付け可能なループ、D環付き
・落下の衝撃から収納物を守るハードボトムカップ付き
・160、170サイズはリール付きのルアーロッドが収納可能な大型サイズ
・玉ノ柄ストッパーベルト付き

材質PVC #レッド タイプリールイン 自重(kg)2.3 外寸(cm)約26×11×128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする