仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
ファンクション(B) 高速応答タイプ
コイル定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付