仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:-
オプション(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準
コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付