VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード69109828 品番VQZ1121-5MO1-N1
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など106種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし オプション(-) なし 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール ファンクション(-) 標準 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする