仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:-
オプション-
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準
コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)
管接続口径(M5) M5ねじ
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付