仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション-
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付