仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション-
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準
コイル定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付