※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#6.5-2(492945) カワハギ仕掛けSS 極短2cmハリス パワースピード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69110207 #6.5-2(492945) カワハギ仕掛けSS 極短2cmハリス パワースピード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69110207

カワハギ仕掛けSS 極短2cmハリス パワースピード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ6.5-2 注文コード69110207 品番#6.5-2(492945)
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

極短ハリスでアタリ明確。波止・船兼用の直結カワハギ仕掛けの登場。
ハリスを絶妙の2cmに設定したことで、アタリが明確に捉えやすくなり、また誘いに対しても針がよく動く仕様の為、アピール力が高まる。
シンプルで使いやすい3本直結仕掛け。
船(マイボート等)での使用も考慮し、短すぎず、若干の遊び(動きの可動域)を残した2cmハリス。
糸がらみが少ないDフロン船ハリス。

サイズ6.5-2 全長(cm)80 フックパワースピード 幹糸3号 ハリス2号 / 2cm フックサイズ6.5号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする