SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69110494
品番
VQZ1150-5LO1-01-Q
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
ファンクション
(-) 標準
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
コイル定格電圧(V)
(5) DC24