25 レイクマスターSH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)5 注文コード69110496 品番#M02F(274021)
販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は自重など16種類から選べます 他の種類を見る

多彩なワカサギフィールドや刻々と変化する状況をシステマチックに攻略!
ワカサギ釣り場はドーム船、屋形、ボート、氷上、桟橋など多彩なフィールドがあり、各釣り場でワカサギの喰い方や誘い方に癖が存在しています。また、ワカサギの活性もシーズンや 1日のなかでも変化し、釣り人が釣れるパターンを見つけだす楽しみがワカサギ釣りの醍醐味と言えるでしょう。レイクマスター SH の穂先は22cm のショート穂先から41cm のロング穂先まで多彩な長さと硬さをラインナップ。千差万別のパターンに合わせてベストな長さと調子をセレクト可能です。緻密に削り出した扁平グラスソリッドはアイテムごとの調子をリアルに表現。狭幅ガイドスレッド、穂先部の高視認性塗装、あらたに採用された金属ジョイントによって、繊細なワカサギの微かなアタリを明確にキャッチすることができます。

その他【ガラス他含有率】100% 全長(m)0.27 先端厚さ(mm)0.12 2〜10g 自重(g)5 継数(本)1 仕舞(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする