SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69110519
品番
VQZ1150B-5MB1-01
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24