SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
69110537
品番
VQZ1151-6G1-01T
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(T) NPTF
ファンクション
(-) 標準
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)
(6) DC12