VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード69110555 品番VQZ1250-5M1-01F-Q
参考基準価格(税別)¥11,660 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など16種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール ねじの種類(F) G ファンクション(-) 標準 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、CEマーキング対応:(Q) CE対応品 コイル定格電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする