VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード69110598 品番VQZ1350KR-5LO1-01T
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など16種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(0) メタルシール ねじの種類(T) NPTF ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、CEマーキング対応:(-) なし コイル定格電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする