SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の ロッド、釣り竿
25 レイクマスター延長アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕舞(cm)
15
注文コード
69110636
品番
#EA15(273901)
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕舞
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワカサギ穂先を 「ちょい足し」延長!
ワカサギ穂先をシステマチックに延長。ドーム船、屋形、ボート、氷上、桟橋と釣り場、仕掛けに合わせた快適な長さに調節可能。
全長(m)
0.15
先端内径(mm)
5
自重(g)
3
元径(mm)
5
継数(本)
1
仕舞(cm)
15
先径(mm)
6.2
カーボン含有率(%)
53