RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード69110810 品番ブラック(148162)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

釣りに没頭するために設計された、フラッグシップ防寒パンツ
冬の釣りで求められる「保温性」と「動きやすさ」。相反するこの2つの性能を高次元で融合させたのが、このフラッグシップ防寒パンツです。中綿にはメンテナンス性と保温性に優れた「エアロカプセル(R)」を増量して採用し、保温性能を強化。さらに軽量なGORE-TEX ePEメンブレンを採用することで、従来モデル比で約10%の軽量化を実現(※Lサイズ設計値)。長時間の釣行でも動きやすさを損ないません。中綿(インサレーション)は部位ごとに密度を調整。寒さを感じやすい大腿部には140g/m2、動きやすさが求められる膝下や股まわりには120g/m2を配置し、保温性と運動性の両立を追求しています。裏地には、腰まわりに起毛トリコットを、腿から下には蓄熱性に優れたカーボン糸入り裏地を採用。動きやすさと快適性を両立した設計です。さらに、腰にあたる位置にはストレッチ性のある生地を配置し、動きに追従してウエスト位置を安定させ、隙間風の侵入も抑えます。細部まで釣りに特化した機能を積み上げることで、防寒性・動作性・フィット感のすべてを高次元でバランス。冬の釣りに集中できる、実用性の高い1本です。
※「エアロカプセル(R)」は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

サイズM 股下(cm)75 ウエスト(cm)41 裾幅(cm)23 脇丈(cm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする