商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69111168品番101020353
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー
赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。
セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。
このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。
ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。
感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。
小型で低消費電力
感度の調整が可能
Groveインターフェースに対応
【用途】
モーションセンサー
モーション検知
セキュリティアラームシステム
人体検知システム
【注1】
Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。