Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111335 品番ZB4BK1213
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します
照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158
特長と利点: 特長と利点:
低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ 〜 70 ℃
保護等級及び安全機能:
IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X
アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港

仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221 アズワン品番65-7830-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする