曜日別特売
9185167813 Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティング 69111378

Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69111378品番9185167813
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

IEC 60 603-13
UL
Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化
SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。
さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64

仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする