RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 シマノブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69111571 品番 #Lサイズ(148728)
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

化繊インサレーションの防寒レインスーツ
化繊インサレーションを採用したこのジャケットは、ダウンに比べて濡れても嵩高が減りにくく、乾きが早い特性を持ちメンテナンス性が良いのが特徴です。胸の大容量のポケットは肩掛けタイプの自動膨脹ライフジャケット、ゲームベスト等の着用時にも邪魔にならずにアクセスできるデザイン。ファスナーには止水性を持たせる処理を施したものを配置して水の浸入を軽減しました。生地の表側はマットな糸を採用し、しっとりとした質感を実現しています。裾や袖の面ファスナーアジャスト、パンツの前開き、ウエスト調整、フードアジャストなど、機能性に優れた装備を各所に配置し耐久防水基準であるドライシールドもクリアしている非常にコストパフォーマンスに優れたモデルです。

股下(cm)77 ウエスト(cm)41 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)66.5 着丈(cm)73 裾幅(cm)58 / 24 身幅(cm)63.2 脇丈(cm)104.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする