曜日別特売
XBTZGUMP HMIエンクロージャ XBTGK、XBTGT、XBTGTW用 シュナイダーエレクトリック 69111728

HMIエンクロージャ XBTGK、XBTGT、XBTGTW用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69111728品番XBTZGUMP
参考基準価格(税別)¥459,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

Schneider Electric の USB ゲートウェイは、性能とオープン性を損なうことなく、比類のない快適な操作性を提供します。製品互換性: XBTGK、XBTGT、XBTGTW バスタイプ Modbus Plus

仕様●アクセサリタイプ:ゲートウェイ●HMI用途:XBTGK 、XBTGT 、XBTGTW●コード番号:220-8839アズワン品番65-7331-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする