SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の ワーキングウェア
SHIMANO(シマノ)の トップス
SHIMANO(シマノ)の 秋冬 トップス
WJ-012X テックダウン ジャケット ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69112079
品番
#Mサイズ(149596)
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
800フィルパワーのダウンを採用。軽くて暖かいダウンジャケット。
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
66
裾幅(cm)
52
身幅(cm)
54