大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ポリスライダーワッシャー(T0.80(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69112155
品番
3.1X5.4X08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
3.1
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
5.4
厚さ(mm)
0.8
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69112155
3.1X5.4X08
69172547
3.1X5.4X08
ポリスライダーワッシャー(T0.80(鉄/生地)
大阪魂
1パック(53個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました