大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
8.2
注文コード
69112198
品番
8.2X12X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
8.2
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
1
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69112198
8.2X12X10
69172583
8.2X12X10
ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)
大阪魂
1パック(33個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました