10.2X15X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69112207

ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼び10.2 注文コード69112207 品番10.2X15X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び10.2 材質鉄(または標準) 外径(Φmm)15 厚さ(mm)1 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69112207 10.2X15X10 69172592 10.2X15X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 1パック(22個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69172583
2021-05-08
用途:
汎用トランクダンパーのブッシュに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリスライダー製で無給油で滑りがよく堅牢です。無数のバリエーションから選べるのでジャストサイズをみつけられました、1個から購入できるのもたいへん有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする