曜日別特売
A240 スプーン WIZ'A 69112218

メイン

A240 スプーン WIZ'A 69112218
A240 スプーン WIZ'A 69112218
A240 スプーン WIZ'A 69112218

スプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)柄:約80
内容量1個注文コード69112218品番A240
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼形状ティースプーン寸法(mm)柄:約80シルバー頭部寸法(mm)約50×30食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする