大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
シリコン ゴムワッシャー(特寸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69112277
品番
5X10X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
10
厚さ(mm)
0.8
呼び
5
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69112277
5X10X0.8
69172662
5X10X0.8
シリコン ゴムワッシャー(特寸)
大阪魂
1パック(21個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました