大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ポリアセタール W(0.5T)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69112295
品番
16.5X24X.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
16
ねじの呼び
M16.5
材質
ポリアセタール
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69112295
16.5X24X.5
69172687
16.5X24X.5
ポリアセタール W(0.5T)
大阪魂
1パック(28個)
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました