メイン
WIZ'A
WIZ'Aの テーブルウェア(卓上備品・食器)
WIZ'Aの 卓上備品・テーブルウェア
WIZ'Aの カスター・卓上用調味料入れ
シュガートング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112324
品番
HC0120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
用途
砂糖をつかむ際に
仕様
サビにくいステンレス鋼、燕三条製
材質
本体:ステンレス鋼
幅(mm)
掴み:33
全長(mm)
96
色
シルバー
生産国
日本