メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランドサカモトの タライ・タル
トンボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112419
品番
984
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
用途
クレープの生地をのばす際に
仕様
朴の木を使用
材質
本体:朴の木
幅(mm)
200
色
ウッド
タイプ
丸型