SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の ギア
VF-130Y フローティングベスト リミテッドプロ 枕付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#XLサイズ
注文コード
69112526
品番
#リミテッドブラック(149473)
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ウィンドストッパー(R)バイ ゴアテックス ラボ生地を採用したフラッグシップ磯ベスト枕付
サイズ
#XLサイズ
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
57
裾幅(cm)
138
身幅(cm)
114