VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60 Hz) 管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手 切換方式(3) N.C. 弾性体シール 注文コード69112549 品番VQZ232-2YO1-C6-F
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など130種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手 コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60 Hz) リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし 切換方式(3) N.C. 弾性体シール ねじの種類(-) Rc ファンクション(-) 標準タイプ 仕様コイル電圧:(2) AC200V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル コネクタなし、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし オプション(F) ブラケット付 ポート数3
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする