SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の ギア
VF-130Y フローティングベスト リミテッドプロ 枕付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#Lサイズ
注文コード
69112605
品番
#リミテッドホワイト(149558)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ウィンドストッパー(R)バイ ゴアテックス ラボ生地を採用したフラッグシップ磯ベスト枕付
サイズ
#Lサイズ
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
55
裾幅(cm)
130
身幅(cm)
130