VF-130Y フローティングベスト リミテッドプロ 枕付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#XLサイズ 注文コード69112621 品番#リミテッドホワイト(149565)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

ウィンドストッパー(R)バイ ゴアテックス ラボ生地を採用したフラッグシップ磯ベスト枕付

サイズ#XLサイズ 肩幅(cm)37 着丈(cm)57 裾幅(cm)138 身幅(cm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする