仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション-
リード線取出方法(Y) DINターミナル
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形