仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし,A、Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション-
コイル定格電圧(V)(6) DC12
リード線取出方法(Y) DINターミナル
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(T) NPTF
ファンクション(-) 標準形