VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz) 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) N.C. メタルシール 注文コード69114834 品番VQZ215-4M1-02
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など74種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) N.C. メタルシール 管接続口径(02) 1/4 ファンクション(-) 標準タイプ 仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:- ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする