曜日別特売
10S-6RFB50N10-GD2 空気圧シリンダ 10S-6RFB50N ParkerTAIYO 69114954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RFB50N

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)10スイッチPD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)注文コード69114954品番10S-6RFB50N10-GD2
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダー径(Φmm)50シリンダストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形スイッチPD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)ロッド先端ねじめねじ取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする