がま渓流 マルチフレックス 本流ゼロリーダー2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)8 全長(m)7 注文コード69115001 品番#7m(785883)
販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は継数・全長など3種類から選べます 他の種類を見る

繊細アプローチで渓を遊ぶ
高弾性カーボンを採用した細身軽量ブランクでしなやかでありながら、適度な張り感を演出。キャスト時は竿全体がムチのようにしなり、その上でしっかり反発することで、軽い繊細な仕掛を思い通りのポイントへ振り込むことができ、振り込んだ後もピタッと目印が止まります。喰い込みに優れる繊細な穂先は渓魚に違和感を与えず喰い込ませ、魚信を的確に釣り師に伝えます。軽快な操作性で、美しい渓魚との出会いが広がるロッドです。

その他【モーメント】26.1 全長(m)7 材料C99.6% / G0.4% 元径(mm)23 継数(本)8 仕舞(cm)111 先径(mm)0.6 標準自重(g)143 適合ハリス(号)0.1〜0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする