がまくえ ドーラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数70 錘負荷(号)50〜100 注文コード69115107 品番#70-480(784138)
販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は号数・錘負荷など3種類から選べます 他の種類を見る

質実剛健なる剛竿 喰い渋る巨獣を捻じ伏せる
磯釣り究極のターゲットであるクエ。その巨躯から放たれるパワーは暴力以外の何者でもない。そのパワーを真正面から受け止め、根や巣穴への突進を食い止める事がクエ竿には求められる。だが、あれほど暴力的な走りをみせるクエも、ひとたび喰い渋ると意外なほど神経質で、ただ強いだけのクエ竿では喰い込ませることができずアタリだけで終わってしまう。そこで、”がまくえ ドーラ”はクエ竿としての強さを残しつつ穂先の柔軟性にこだわった。仕掛投入や操作に影響がでない強度を確保しつつも、喰わせることを重視した柔軟な穂先に仕上げる事で、クエが餌をくわえた際の違和感を減らし、自然に喰い込ませるようにした。無論、喰い込み性能だけが特徴ではない。強度を確保すべく肉厚としたブランクを並継で継ぎあわせることにより隣り合うブランクに明確なパワー差を設け、曲がりが移行すると共に魚を締め上げる。食い込み直後の突っ込みから抵抗を許さず、根に潜られる隙を与えない。また、継番毎に適切なテーパーデザインを行うことで繊細な穂先から元竿へとスムーズに荷重を伝達し、餌をくわえ込んだクエが夢中になって走り、その走りにあわせてどこまでも舞い込み、そして、受け止め、浮かせる。質実剛健をコンセプトに生まれたがまくえドーラは黒とカーボンを基調としたシンプルで力強い意匠となっており、熟練の底物師はもちろん新参の若きクエ釣り師であっても違和感なく所有できるだろう。クエ竿に求められる実釣性能に忠実に、間違いなく使える物として作り上げた。10kg以下のクエを取りこぼすことなく、20kgオーバーをパワーで制し、あるいは、暴力的なパワーで知られるカンパチなどの大型回遊魚を捻じ伏せる。そんな巨魚との対峙にがまくえドーラは良き業物となるに違いない。

付属品竿袋 材料C58.0% / G42.0% 号数70 継数(本)4 仕舞(cm)133 錘負荷(号)50〜100 先径(mm)2.9 標準全長(m)4.8 標準自重(g)1680

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする